曜日別特売

高効率多機能撹拌翼 フルゾーン (R) テスト翼

高効率多機能撹拌翼 フルゾーン (R) テスト翼 - 神鋼環境ソリューション

2本のワイドパネル翼を上下にクロス配置することにより、広い粘度範囲で効率よい均一混合を可能にする撹拌翼です。従来翼に比べて高効率(省エネルギー)な撹拌が可能です。固液、液液撹拌においても優れた撹拌性能を発揮します。優れた伝熱性能を有し、晶析工程にも適しています。優れた表面ガス吸収性能により水添反応等にも対応します。

材質SUS304(バフ#320ツヤナシ表面仕上げ)全長(mm)500シャフト径(Φmm)8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33378845FZ-01【翼】60×1001L用3-9832-01
50,000
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
33378854FZ-02【翼】75×1252L用3-9832-02
50,000
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
33378863FZ-03【翼】90×1503L用3-9832-03
50,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする