静科
防音BOX 薄型・不燃認定取得
防音+放熱機能を兼ね備えたパネルを使用し、不燃認定取得の防音パネルなので、安心・安全です。薄型計量の不燃認定取得防音パネルです。
材質
アルミ繊維材・焼き付け塗装アルミ板・ハニカム・発泡剤
パネル数(枚)
5
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
本件メーカーよりご使用用途の確認をさせていただく場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
種別
外形寸法(mm)
内形寸法(mm)
質量(kg)
外寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33379064
-
3-8749-01
-
-
420×423×H462
約20
500×500×H500
¥553,000
¥
549,800
¥604,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
33379073
-
3-8749-02
大
1000×1000×H1000
920×923×H962
約40
-
¥910,000
¥
909,800
¥1,000,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000