第一測範
グラインドゲージ 粒度ゲージ
インキ・塗料・化粧品等の紛体混練製品の組織粒の大きさを容易に測定するゲ-ジです。研削後にラッピング加工を手作業で行っており、ゲージ面が非常に滑らかで判定のバラツキが少ないです。
種別
粒度ゲージ(双溝)
寸法(mm)
240×88×25
材質
SUS440C・SKSS(工具鋼)
質量(g)
4000
適合規格
JIS-K5600-2-5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
測定範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33381146
SU2025MHJ
3-959-01
0~25
¥
260,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
33381155
SU2050MHJ
3-959-02
0~50
¥
260,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください