グラインドゲージ 粒度ゲージ 用スクレーパー

グラインドゲージ 粒度ゲージ 用スクレーパー - 第一測範
種別スクレーパー材質SKS3(工具鋼)寸法(mm)92×40×6質量(g)150アズワン品番3-959-11内容量1個
注意
下記注文コードは品番が変更されました。
40552804:TPXチューブ Φ0.2×Φ0.4(±0.05) ナチュラル→TPXTUBE-02×04
40552838:TPXチューブ Φ0.5×Φ0.9(±0.1) ナチュラル→TPXTUBE-05×09
40552874:TPXチューブ Φ0.9×Φ1.5(±0.12) ナチュラル→TPXTUBE-09×15
40552813:TPXチューブ Φ0.3×Φ0.6(±0.06) ナチュラル→TPXTUBE-03×06
40552847:TPXチューブ Φ0.6×Φ1.1(±0.1) ナチュラル→TPXTUBE-06×11
40552829:TPXチューブ Φ0.4×Φ0.75(±0.08) ナチュラル→TPXTUBE-04×075
40552865:TPXチューブ Φ0.8×Φ1.4(±0.11) ナチュラル→TPXTUBE-08×14
40552856:TPXチューブ Φ0.7×Φ1.25(±0.1) ナチュラル→TPXTUBE-07×125
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33381164SK9225
40,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする