緑測器
直線変位センサー LP-20Fシリーズ
コンダクティブプラスティックポテンショメータの20mmストロークモデルです。
ストローク(mm)
有効:20
寸法(mm)
Φ25×(MAX)103
質量(g)
約60
使用温度範囲(℃)
-40~+100
定格電力(W)
0.6(70℃)
単独直線性(%)
±1FS
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
抵抗(kΩ)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33387568
LP-20FB 1KΩ
バックスプリング付
【全】1±20%
3-9000-03
¥27,600
¥
26,980
¥29,678
(税込)
当日出荷
33387543
LP-20F 1KΩ
スタンダード
【全】1±20%
3-9000-01
オープン
取扱い終了
返品不可
33387559
LP-20F 2KΩ
スタンダード
【全】2±20%
3-9000-02
オープン
取扱い終了
返品不可
33387577
LP-20FB 2KΩ
バックスプリング付
【全】2±20%
3-9000-04
¥16,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください