ユニット
ソーラーキング90 本体のみ
徐々に明るくなる発光で注意喚起。赤色、ブルーグリーンの2色発光により車のブレーキランプ等との区別化ができる。
光センサーで昼間は消灯し、薄暮時から点滅を開始します。
動作時間
無日照:約14日
材質
グリップ:PC、PP、レンズ・ソーラーカバー:透明PC
質量(g)
210
電源
太陽電池(単結晶)
寸法(幅W×高さH)(mm)
90×210(差込部Φ39.7)
電池
二次:ニッケル水素単三電池×2本
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33278063
387-83
¥9,450
¥
6,798
¥7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください