LEPLUS
iPad Pro 2018 11インチ クリアケース「剛柔」 CLEAR SOFT
透明で手触りの良いTPU素材を使用/柔軟性があり、着脱も簡単/Apple Pencil(第2世代)充電非対応/Smart Keyboard Folio非対応
仕様
Apple Pencil:充電非対応、Smart flip folio:非対応
材質
TPU
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33399188
LP-IPPMTNCL
iPad Pro 2018 11inch
ハーフクリア
ケース型
¥
2,480
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください