LEPLUS
iPad Pro 2018 11インチ 薄型PUレザーケース 「PRIME」 スタンド機能
上質なPUレザー生地を使用/2枚のカード収納ポケット/動画鑑賞・タイピングに最適な2つの角度のスタンド機能/Apple Pencil(第2世代)充電非対応
対応機種
iPad Pro 2018 11inch
タイプ
手帳型
特性
カードポケット・スタンド機能・薄型
仕様
Apple Pencil:充電非対応、Smart flip folio:非対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33399285
LP-IPPMLRD
レッド
¥
4,280
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33399276
LP-IPPMLBK
ブラック
¥
4,280
¥
469
¥
516
(税込)
取扱停止中
返品不可
33399294
LP-IPPMLNV
ネイビー
¥
4,280
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください