LEPLUS
iPad Pro 2018 11インチ 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 高光沢・高硬度5H(衝撃吸収・フッ素) 指紋防止
[日本製] 硬度5H表面強化仕様/衝撃吸収/貼りやすい設計/気泡が消える/指紋防止/高光沢/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付
対応機種
iPad Pro 2018年モデル 11インチ
特性
指紋防止/高光沢
付属品
埃除去シール/クリーニングクロス
材質
本体:PET、接着面:シリコン膜
適合サイズ
11インチ
表面硬度
5H
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33399468
LP-IPPMFLG5HA
¥2,980
¥
479
¥527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください