LEPLUS
iPhone XS Max 「剛柔」 耐衝撃ソフトケース「タフクリア」 クリア
こだわりの設計で端末を保護/カドにエアクッションを搭載し、落下の衝撃から守る/高透明で柔らかなTPU素材を使用/柔軟性があり着脱が簡単
材質
TPU
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
色
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33400789
LP-IPLTNTCL
iPhone XS Max
ケース型
クリア
耐衝撃・ストラップホール
¥
1,480
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください