LEPLUS
iPhone XS Max 上質PUレザーブックケース「PREMIER」 レッド 耐衝撃 スタンド機能
艶やかで上品な2トーンのPUレザーと、マグネット式の金属フックで高級感を演出/大容量カード収納(5枚)/動画視聴に最適なスタンド機能//耐衝撃TPUケース採用/ストラップ付き
対応機種
iPhone XS Max
タイプ
手帳型
色
レッド
特性
カードポケット・ストラップホール・ストラップ・スタンド機能・マグネット付
材質
PUレザー、TPU
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33400816
LP-IPLLBPRD
¥
3,080
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください