LEPLUS
HUAWEI P10 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 高光沢/[G2] 0.33mm
[G2(GRADE2)] 驚異的透明度。超硬度9H表面強化ガラス。貼り付けキット・清浄布・埃除去シール・クロス付
対応機種
HUAWEI P10
特性
高光沢
付属品
クリーニングクロス/アルコール清浄布/ホコリ除去ラべル/貼付けキット
材質
本体:海外製ソーダライムガラス、接着面:シリコン膜
厚さ(mm)
0.33
表面硬度
9H以上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33401473
LP-P10FGC
¥1,380
¥
239
¥263
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください