LEPLUS
ZenFone(TM) 4 Selfie Pro ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 高光沢/[G2] 0.33mm
[GRADE2] 驚異的透明度。超硬度9H以上強化ガラス。清浄布・埃除去シール・クロス付
対応機種
ZenFone 4 Selfie Pro
特性
高光沢
付属品
クリーニングクロス/アルコール清浄布/ホコリ除去ラベル
材質
本体:海外製ソーダライムガラス、接着面:シリコン膜
厚さ(mm)
0.33
表面硬度
9H以上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33401814
LP-ZEN4PSFGC
¥1,380
¥
239
¥263
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください