iPad Pro 10.5inch ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 光沢/ブルーライトカット 0.33mm

iPad Pro 10.5inch ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 光沢/ブルーライトカット 0.33mm - LEPLUS

硬度9H表面強化ガラス。ブルーライトをカット。清浄布・埃除去シール・クロス付属

対応機種iPad Pro 10.5inch特性光沢/ブルーライトカット付属品クリーニングクロス/アルコール清浄布/ホコリ除去ラベル材質本体:旭硝子製ソーダライムガラス、接着面:シリコン膜厚さ(mm)0.33適合サイズ10.5インチ表面硬度9H以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33401866LP-IPP10FGB
3,685
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする