iPad Pro 10.5inch ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 光沢/ブルーライトカット 0.33mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33401866 品番LP-IPP10FGB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,685

硬度9H表面強化ガラス。ブルーライトをカット。清浄布・埃除去シール・クロス付属

対応機種iPad Pro 10.5inch 特性光沢/ブルーライトカット 付属品クリーニングクロス/アルコール清浄布/ホコリ除去ラベル 材質本体:旭硝子製ソーダライムガラス、接着面:シリコン膜 厚さ(mm)0.33 適合サイズ10.5インチ 表面硬度9H以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする