曜日別特売

セフティシューズ 85143

セフティシューズ 85143 - ジーベックセフティシューズ 85143 - ジーベックセフティシューズ 85143 - ジーベックセフティシューズ 85143 - ジーベックセフティシューズ 85143 - ジーベックセフティシューズ 85143 - ジーベックセフティシューズ 85143 - ジーベックセフティシューズ 85143 - ジーベック
(8件のレビュー)

防水機能を搭載したセフティシューズ
5cm/5時間の防水機能を搭載。水を扱う現場や雨の日の野外作業に最適なモデル。
アッパーの裏素材に防水フィルムを貼り合わせることで、水を浸入を防ぎます。縫製部分には防水シームテープを貼り合わせ水の侵入を防ぎます
靴ベロは水やホコリの侵入を防止する水掻き付き
トレッキングシューズを参考にした靴底意匠を採用。悪路やハードな現場でも滑りにくい意匠です

形状ローカット機能スタビライザー、耐油性ゴム底、防水、抗菌・防臭中底、衝撃吸収甲被タイプ紐タイプ材質(先芯)鋼製足幅EEE規格JSAA規格A種認定品質量(g)1080(26cm両足)種類セーフティーシューズ製法セメント製法材質(ソール)ラバー材質(甲被)ポリエステルツイル靴タイプスニーカー内容量1足
全39種類を絞り込む
サイズ(cm)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
333937898514323グレー
13,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
333937988514323.5グレー
13,300
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
333938078514324グレー
13,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
333938168514324.5グレー
13,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
333938258514325グレー
13,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
333938348514325.5グレー
13,300
6,998
7,698(税込)
当日出荷
333938438514326グレー
13,300
6,998
7,698(税込)
当日出荷
333938598514326.5グレー
13,300
6,998
7,698(税込)
当日出荷
333938688514327グレー
13,300
6,998
7,698(税込)
当日出荷
333938778514327.5グレー
13,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
333938868514328グレー
13,300
6,998
7,698(税込)
当日出荷
333938958514329グレー
13,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
333939048514330グレー
13,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
333939138514323オーディ
13,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
333939298514323.5オーディ
13,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
333939388514324オーディ
13,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
333939478514324.5オーディ
13,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
333939568514325オーディ
13,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
333939658514325.5オーディ
13,300
6,998
7,698(税込)
当日出荷
333939748514326オーディ
13,300
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
333939838514326.5オーディ
13,300
6,998
7,698(税込)
当日出荷
333939998514327オーディ
13,300
6,998
7,698(税込)
当日出荷
333940088514327.5オーディ
13,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
333940178514328オーディ
13,300
6,998
7,698(税込)
当日出荷
333940268514329オーディ
13,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
333940358514330オーディ
13,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
333940448514323ブラック
13,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
333940538514323.5ブラック
13,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
333940698514324ブラック
13,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
333940788514324.5ブラック
13,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
333940878514325ブラック
13,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
333940968514325.5ブラック
13,300
6,998
7,698(税込)
当日出荷
333941058514326ブラック
13,300
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
333941148514326.5ブラック
13,300
6,998
7,698(税込)
当日出荷
333941238514327ブラック
13,300
6,998
7,698(税込)
当日出荷
333941398514327.5ブラック
13,300
6,998
7,698(税込)
当日出荷
333941488514328ブラック
13,300
6,998
7,698(税込)
当日出荷
333941578514329ブラック
13,300
6,998
7,698(税込)
当日出荷
333941668514330ブラック
13,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-11
用途: メンテナンス作業用
電気・ガス・熱供給・水道業

防水、形、色が気に入り購入。
ちょっと重いですが履き心地は良かったです。
ですが、1週間経たないうちに右足一番上の靴紐を掛けるフックがひもを締め直しただけで折れました。
今までどんな安い靴でもそんな壊れ方しなかったのに。

対象商品 : 33394096
2024-05-16
用途: 建設作業現場
有限会社カネト建業建設業・工事業

履き心地がよく、雨の日の作業にも適していると思います。

対象商品 : 33393965
2023-03-20
用途: 出張修理

防水のせいか履いた時、やけにごわごわした感じで失敗したかなあと思ったが
少し履いていたら馴染んできた。サイズ的にはやはり若干小さめで
1サイズ上で長さ等はちょうど良いが、甲が低く感じる。
スニーカーで防水の安全靴は意外と種類が無いので貴重かな。

1が参考にしています
対象商品 : 33393956
2022-02-23
用途: 屋内作業、屋外作業、農業軽作業
農・林・水産業

ジーベックらしいよい履き心地です。鉄先芯のため安全性が確保されて安心感があります。聞いたところでは業界では樹脂先芯ではつま先が大きくなるので、近年は鉄先芯を採用してデザイン性と安全性の両立を図るようになって来たようです。
85115をよく利用していますが85115よりも1サイズアップしたほうがよさそうです。

2024-05-13
用途: 工場作業、重機運転
建設業・工事業

ベロが高い位置まできているので、ダストが入り込みにくい。
履き心地も悪くなく、防水もしっかりしている。
一番上のヒモを掛けるフックがズボンの裾に引っ掛かるのだけマイナスポイント。

対象商品 : 33393938
2021-02-04
用途: バイク乗り+屋外作業
自動車・二輪車・自転車関連業

靴のサイドにある模様は薄いテープを貼り付けたもの。かかと部分の厚みのある生地を縫い付けたものとはまったく別の素材。防水対策だろう。購入したODはくるぶしに向かって色が薄くなる。
開口部は大きく、はきやすくぬぎやすい。お値段同等の価値はある。
できれば先芯は樹脂製に変えてほしい。そのほうが軽い。鉄製だと保安検査でひっかかるので、ぜい検討してもらいたい。

5が参考にしています
2020-03-15
用途: 郵便配達
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクでの郵便配達に使っています。ゲリラ豪雨でも濡れなくて防水性能も良く、ハイカットでサイドスタンド等でくるぶしをぶつけて負傷も無くて鉄階段で滑る事も少なくなったのでグリップ面でも良いと感じました。 Uターンや乗り降りで左足を軸に使う事が多く2ヵ月位でソールが薄くなって亀裂が入り防水性能は無くなり、砂利道で痛く感じる状態になりました。 もう少しソールの耐久性が上がると嬉しいです。 安全靴の割りに重量も少なく歩きやすくて、紐が縛りやすくて
満足のいく物と思います。

12が参考にしています
対象商品 : 33393843
2020-02-24
用途: 現場内への立ち入り点検等
建設業・工事業

大きめを購入したので履き心地はそれなりですが、防水と鉄芯入りで安心感があります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする