曜日別特売

平付手洗器セット(Sトラップ仕様)

平付手洗器セット(Sトラップ仕様) - アサヒ衛陶平付手洗器セット(Sトラップ仕様) - アサヒ衛陶
(2件のレビュー)

平付型の洗面器セットです。

用途手洗器(目皿付)、衛生水栓、化粧木ネジ、排水金具(Sトラップ)のセットです。セット内容手洗器(目皿付):L3W、衛生水栓:Y40J13、化粧木ネジ51mm:LF10051、排水トラップ(Sトラップ):LF6ホワイト(W)タイプ平付(壁付)型内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33394595L3SSET
22,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: リフォームでトイレ外に新設
飲食業

納品時も軽くコンパクトで、狭いスペースでも使えるのでよかったです。丸くシンプルで少しアンティークな見た目も可愛くて良いです。

対象商品 : 33394595
2024-05-15
用途: 狭いトイレに使用
山重組建設業・工事業

中々この小型サイズがないので助かりました。セットで良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする