耐切創手袋 ハイフレックス 11-518

耐切創手袋 ハイフレックス 11-518 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-518 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-518 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-518 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-518 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-518 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-518 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-518 - アンセル

JIS T 8116適合品です。
Dyneema[[R上]]Diamond Technologyファイバーと薄いコーティングは、切創リスクを伴う作業に敏捷性と優れた触感をもたらします。

用途航空宇宙関連。自動車関連。ロジスティクス&倉庫。金属製作。最終組み立て。厚さ(mm)0.95コーティング掌部材質(繊維部)ナイロン、スパンデックス、Dyneema(R)ダイヤモンド繊維EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル3、耐引裂レベル3、耐突刺レベル1、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル3、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルB内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
規格
耐摩耗性
耐切創性
耐引裂き性
耐突刺し性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3339539911-518-7S21~26.57.817.2カーボン導電糸入りポリエステルブルー18EN388:3X31B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、dermatest-guarantee.de3X/B31軽量、耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性1
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
3339540811-518-8M21~26.58.618.4カーボン導電糸入りポリエステルブルー18EN388:3X31B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、dermatest-guarantee.de3X/B31軽量、耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性1
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
3339541711-518-9L21~26.58.719ライナー:ダイニーマダイヤモンド繊維ブルー18EN388:3X31B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、dermatest-guarantee.de3X/B31軽量、耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性1
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
3339542611-518-10XL21~26.5920ライナー:ダイニーマダイヤモンド繊維ブルー18EN388:3X31B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、dermatest-guarantee.de3X/B31軽量、耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性1
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

正しい切創防止手袋の選び方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする