耐切創手袋 ハイフレックス 11-931

耐切創手袋 ハイフレックス 11-931 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-931 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-931 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-931 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-931 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-931 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-931 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-931 - アンセル

JIS T 8116適合品です。
アンセルの特許技術であるRIPEL技術は、オイルが皮膚に接触するのを防ぎ、手を安全かつ乾燥した状態に保ちます。
アンセルのFORTIX技術で、類似の手袋に比べ親指と人差指の股部分に優れた耐久性と耐摩耗性を提供し長期間使用できます。
18ゲージに加えて独自のZONZ技術により、関節の突っ張り感が生じにくく、長時間素手に近い感覚で作業できます。

用途航空宇宙関連。自動車関連。最終組み立て。金属加工。機械加工。メンテナンス。スタンピング作業。厚さ(mm)1.3規格EN388 2016:4X42B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de材質(すべり止め)フォームニトリルコーティング掌部材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルB内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
耐摩耗性
耐切創性
耐引裂き性
耐突刺し性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3339554811-931-7S21.2~26.17.718.4ライナー:ダイニーマダイヤモンド繊維、すべり止め部:ポリウレタン、ニトリルゴムブラック/グレー184X/B42耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、軽量、耐久性,耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、耐油、Ergonomic Protection、Low Chemical Protection、Pesticide Protection1
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3339555711-931-8M21.2~26.18.219.8ライナー:ダイニーマダイヤモンド繊維、すべり止め部:ポリウレタン、ニトリルゴムブラック/グレー184X/B42耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、軽量、耐久性,耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、耐油、Ergonomic Protection、Low Chemical Protection、Pesticide Protection1
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3339556611-931-9L21.2~26.18.620.4ライナー:ダイニーマダイヤモンド繊維、すべり止め部:ポリウレタン、ニトリルゴムブラック/グレー184X/B42耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、軽量、耐久性,耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、耐油、Ergonomic Protection、Low Chemical Protection、Pesticide Protection1
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
3339557511-931-10XL21.2~26.18.721.2ライナー:ダイニーマダイヤモンド繊維、すべり止め部:ポリウレタン、ニトリルゴムブラック/グレー184X/B42耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、軽量、耐久性,耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、耐油、Ergonomic Protection、Low Chemical Protection、Pesticide Protection1
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

正しい切創防止手袋の選び方
アンセル・リペル・テクノロジー、Ansell RIPEL Technology
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする