特大型スチール台車 金網付 低床型
スチールの頑丈さ!網は長手側両サイドを開閉することができ、荷物の出し入れに便利です。ハンドルはより強度の強い固定式で、塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。大容量運搬可能な特大タイプです。
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)グレーゴム
キャスター2輪自在2輪固定
荷台寸法(幅)(mm)810
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1355×810×950
音量標準
ハンドル高さ(mm)950
荷台寸法(奥行)(mm)1355
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
組立品※個人宅配送不可商品
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 9,000 / 税込 ¥ 9,900 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
運搬台車 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03