ポイブック 10ポケット・20スペース

ポイブック 10ポケット・20スペース - ナカバヤシポイブック 10ポケット・20スペース - ナカバヤシ

スルっとかんたん書類の出し入れ!ななめカットのポケット形状のクリアブックです。
ななめカットポケットだから書類が出し入れしやすいです。
ポケットには、見出し付き仕切りが挿入。直接かき込みできるのでインデックスとして使用可能です。

ポケット数10(20スペース)仕様見出し付き仕切り有り質量(g)220背幅(mm)10寸法(縦×横)(mm)307×250材質(表紙)ポリプロピレン内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33403214CB5035Pピンク
630
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
33403223CB5035Bブルー
630
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
33403239CB5035Cクリア
500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする