どっさり個別ホルダー A4 インデックス

どっさり個別ホルダー A4 インデックス - ナカバヤシどっさり個別ホルダー A4 インデックス - ナカバヤシ

分類に最適インデックス!3インデックス3ポケットで分類できる!

サイズA4付属品インデックスステッカー×1枚ポケット数3インデックス3ポケット寸法(縦×横×厚さ)(mm)312×255×12RoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
収納枚数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33403388CH-4134C53コピー用紙約140(64g/m2程度)
350
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
33403424CH-4134C-31591枚あたり:A4コピー用紙約140(64g/m2程度)
1,010
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする