ナカバヤシ
どっさり個別ホルダー A4 フラップ
持ち運びに最適フラップ!フラップ付きで中身が飛び出さない!
サイズ
A4
仕様
フラップ付
付属品
インデックスステッカー×1枚
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
312×255×12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
収納枚数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33403397
CH-4135C
35
コピー用紙約140(64g/m
2
程度)
¥220
¥
189
¥208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33403433
CH-4135C-3
105
1枚あたり:A4コピー用紙約140(64g/m
2
程度)
¥660
¥
509
¥560
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください