曜日別特売

ペットケージ

ペットケージ - アイリスオーヤマ

スペースにゆとりを持たせた多段ケージです。開閉がスムーズなワンタッチ扉です。全ての段に扉があるので、ペットや物の出し入れが簡単にできます。下段の広い扉からは、トイレの出し入れも楽に行えます。移動に便利なキャスター付きです。

材質線材:スチール(粉体塗装)、トレー・パネルジョイント:ポリプロピレン、キャスターストッパー:ポリエチレン、バックル・中間ジョイント・コーナージョイント・扉ロック:ABS樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33520464PEC-902ホワイト13800
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
33520473PEC-903ブラウン18900
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
33520489PEC-903ホワイト18900
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
33520455PEC-902ブラウン13800
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33520464PEC-90247854837PEC-902VPEC-902 ペットケージ アイリスオーヤマ 47854837ペットケージアイリスオーヤマ1台
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33520473PEC-90347854855PEC-903VPEC-903 ペットケージ アイリスオーヤマ 47854855ペットケージアイリスオーヤマ1台
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33520489PEC-90347854864PEC-903VPEC-903 ペットケージ アイリスオーヤマ 47854864ペットケージアイリスオーヤマ1台
28,980
税込31,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする