キャットランドケージ

キャットランドケージ - アイリスオーヤマ

猫が楽しく過ごせるように考えられた3段タイプのキャットランドケージです。すっきり置けるスリムタイプと、多頭飼いにも適している、ひろびろ快適に過ごせるワイドタイプがあります。屋根から床まで、支柱がつめとぎポールになっており、どの場所でも爪とぎができます。しっかり固定できるので安心です。4枚の棚板は段差がゆるやかで、上り下りがしやすくなっています。(子猫、シニア猫にも使いやすい設計です。)ハンモックが付いています。スムーズに開閉できるスライド扉です。移動に便利なキャスター付きです。

材質パネル:スチール(エポキシ粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、部品:ABS樹脂、ポリプロピレン、トレー:ポリプロピレン、ハンモック:ポリエステル100%ホワイト内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33520525PCLC-70318930スリム
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
33520534PCLC-90323760ワイド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする