曜日別特売

ペット用バスタブ

ペット用バスタブ - アイリスオーヤマペット用バスタブ - アイリスオーヤマ

ペットとのコミュニケーションを深めバスタイムを楽しくするペット用バスタブです。シャワーやドライヤーをセットするフックが付いていますので、両手を自由に使えます。本体底面に水抜き栓が付いています。水抜き栓下部には抜け毛をしっかりキャッチするヘアキャッチャーが付いています。

材質ポリプロピレンオレンジ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33522074BO-600E体長約45cmまで(ミニチュアダックス、シーズー、ヨークシャテリア等)860約60×35×21約55×30×19
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33522083BO-800E体長約55cmまで(コーギー、ビーグル、柴犬等の中型犬)2660約80×44×45約78×40×34
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする