イラストメロン

イラストメロン - ヤマニパッケージ

メロン6玉サイズ、8kgクラスが入ります。台紙(L-16D)は別売りです。

仕様本体種別果物・フルーツ構成部品1内容量1ケース(100枚)
注意
※果物は付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
質量(g)
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33404167L-61メロン6玉サイズ、8kgクラス1個150×150×19513.31ヶ入
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
33404176L-62メロン6玉サイズ、8kgクラス2個290×145×19522.72ヶ入
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする