曜日別特売
L-62 イラストメロン ヤマニパッケージ 33404176

イラストメロン

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1ケース(100枚)注文コード33404176品番L-62
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

メロン6玉サイズ、8kgクラスが入ります。台紙(L-16D)は別売りです。

仕様本体適合メロン6玉サイズ、8kgクラス2個種別果物・フルーツ寸法(mm)290×145×195質量(g)22.7入数2ヶ入構成部品1
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする