ヤマニパッケージ
旬の味覚(中)
りんご36玉が6ヶ入ります。フタ身箱共にナチュラル素材の段ボール貼合で丈夫。産地直送の印刷入りで宅配にも使えます。
仕様
フタ・身
適合
りんご36玉6個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
295×185×95
質量(g)
22.1
構成部品
2
内容量
1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33404779
L-313
オープン
¥
18,980
¥20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください