ウェーブトレーもえぎOPP袋付

ウェーブトレーもえぎOPP袋付 - ヤマニパッケージ

片段仕様のプチギフトトレー。FJ-516OPPラッピング袋をセットした使いやすい商品です。

仕様本体・パット・袋種別果物・フルーツ寸法(mm)205×135×60(75)質量(g)6.6構成部品3内容量1ケース(200枚)
注意
※果物は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33405253L-390A
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする