ヤマニパッケージ
サービス果物
果物用サービス箱。りんご36玉が5~6個入ります。天パットはPPバンドなどで固定しお使いください。
仕様
フタ・身
適合
りんご36玉5~6個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
250×172×100
質量(g)
20.9
構成部品
2
内容量
1ケース(100枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33406845
L-2142
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください