ヤマニパッケージ
豊果撰集(中)
宅配用外装段ボール「豊果選集」シリーズ。グレープフルーツ32玉が6個入ります。3辺合計:80サイズ。
仕様
本体
適合
グレープフルーツ32玉6個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
330×220×115(外寸:340×230×125)
質量(g)
20.15
構成部品
1
内容量
1ケース(70枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33406915
L-2155
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください