ヤマニパッケージ
トマト箱黒赤文字
トマト約1kg入ります。積みげてもズレないストッパー付。
仕様
本体
適合
トマト1kg
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
210×145×70
質量(g)
19.1
構成部品
1
内容量
1ケース(200枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33407396
L-2209
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください