ヤマニパッケージ
ディスプレイボックス(赤)浅深兼用3段
いちごディスプレイ用の赤段ボール什器です。いちご平トレー3段6個用。1段目のサイズ:175×140mm 2段目&3段目のサイズ:165×140mm。
仕様
本体・仕切(3)
適合
いちご平トレー3段6個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
510×285×45(外寸520×300×45)
質量(g)
17.1
構成部品
4
内容量
1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33407466
L-2216
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください