ヤマニパッケージ
果実パレットキャリー(小)
人気の果実パレットシリーズの手提箱 小サイズ。底ワンタッチで組立簡単。祝い・仏事だけでなく、ゴルフコンぺにも利用されています。
仕様
本体・パット
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
260×175×250
質量(g)
15.9
構成部品
2
内容量
1ケース(60枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33407588
L-2227
オープン
¥
18,980
¥20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください