ヤマニパッケージ
果実 四季旬彩 小
非木材のヤシカサパルプ原材料素材にした「果実四季旬彩」シリーズ。フタはF段+G段で強度抜群。りんご32玉が6個入ります。身箱浅型のかさ上げ式。
仕様
フタ・身
適合
りんご32玉6個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
280×210×105(60)
質量(g)
19
構成部品
2
内容量
1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33407859
L-2257
オープン
¥
18,980
¥20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください