ヤマニパッケージ
ワンタッチ 四季果実 ミニ
中芯強化段ボール使用で強度抜群の宅配対応箱。底ワンタッチ式で組立簡単。りんご36玉が6個入ります。
仕様
本体・パット
適合
りんご36玉6個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
身:270×180×110
質量(g)
11.76
構成部品
2
内容量
1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33407965
L-2273
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください