曜日別特売

ぶどうの里 手提(中)

ぶどうの里 手提(中) - ヤマニパッケージ
(2件のレビュー)

大粒ぶどうが約2kg入る箱。底ワンタッチ。手を畳むと包装・発送も可能。片面は巨峰のむらさき、片面はマスカットのみどりのリバーシブル。

仕様本体適合大粒ぶどう約2kg種別果物・フルーツ寸法(mm)260×190×150質量(g)23.18構成部品1内容量1ケース(100枚)
注意
※果物は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33408227L-2305
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33408227
2024-07-30
用途: ぶどうの出荷
株式会社吉島組建設業・工事業

早い発送で助かります。箱がしっかりしているのでとても安心です。今回は中サイズを購入しましたが、小サイズも購入しようと思います。

対象商品 : 33408227
2020-08-16
用途: ブドウの出荷作業
とやま農園農・林・水産業

大きさも程よくある程度丈夫で使いやすいです満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする