曜日別特売

旬味 手提

旬味 手提 - ヤマニパッケージ旬味 手提 - ヤマニパッケージ旬味 手提 - ヤマニパッケージ旬味 手提 - ヤマニパッケージ

りんご36玉、桃15玉などが入る手提箱。裏白で組底。

仕様本体種別果物・フルーツ構成部品1内容量1ケース(100枚)
注意
※果物は付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
質量(g)
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33408263L-2309りんご36玉2個、桃15玉2個210×108×11511.22ヶ入
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
33408279L-2310りんご36玉3個、桃15玉3個293×108×11514.43ヶ入
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする