ヤマニパッケージ
みどりのめぐ実 3P グリーン
玉物が3個入るサイズ。フタはPETで載せるだけの形状です。陳列時、フタを載せても中身が見えます。
仕様
本体・PET
適合
玉物3個
種別
果物・フルーツ
質量(g)
25.75
内寸(mm)
身:315×125×110
構成部品
2
内容量
1ケース(100枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33408367
L-2321
オープン
¥
39,980
¥43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください