曜日別特売

みどりのめぐ実 210角 ホワイト

みどりのめぐ実 210角 ホワイト - ヤマニパッケージ

袋入りのゼリーや、果物2個と大粒葡萄1房、または玉物4個入るサイズ。フタはPETで載せるだけの形状です。陳列時、フタを載せていても中身が見えます。

仕様本体・PET適合果物2個、大粒ぶどう1房or玉物4個種別果物・フルーツ質量(g)26.05内寸(mm)身:215×210×110構成部品2内容量1ケース(100枚)
注意
※果物は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33408403L-2325
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする