ビュッフェトレー 旬果撰集

ビュッフェトレー 旬果撰集 - ヤマニパッケージビュッフェトレー 旬果撰集 - ヤマニパッケージ

非木材のヤシカサパルプを原材料にした「旬果選集」シリーズ。果物の大きさ、トレーの大きさによって折込角度の変更可能。

仕様本体種別果物・フルーツ構成部品1内容量1ケース(100枚)
注意
※果物は付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
質量(g)
型番
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33408945L-2381桃15玉4個or桃15玉2個10.443F2240×215×53
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
33408954L-2382桃15玉4個or桃15玉6個12.683F3360×215×53
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする