ヤマニパッケージ
リコルトカップ3個箱 金 カップセット
中身の見える金印刷の高級箱。透明カップが3個セット出来る仕切り付。ドライフルーツやナッツ類の詰合せにも使用できます。
仕様
本体・仕切AB・底台紙・カップ
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
身:276×80×117 350gカードB
質量(g)
14.4
構成部品
5
内容量
1ケース(100枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33409033
L-2390A
オープン
¥
39,980
¥43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください