ぶどうの里 手提 小

ぶどうの里 手提 小 - ヤマニパッケージ

大粒ぶどうが約1kg入る箱。底組み込み式。手を畳むと包装・発送も可能。片面は巨峰のむらさき、片面はマスカットのみどりの柄になっています。

仕様本体適合大粒ぶどう1kg種別果物・フルーツ質量(g)15.55外寸(mm)228×163×150構成部品1内容量1ケース(100枚)
注意
※果物は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33409076L-2395
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする