白木目段ボール 大 FS

白木目段ボール 大 FS - ヤマニパッケージ

白木目宅配箱 大サイズ。森林資源の流通に関する国際規格のFSC認証商品。底ワンタッチ式で組立簡単 フタはテープ止め。宅配用80サイズ。

仕様本体種別果物・フルーツ質量(g)11.3内寸(mm)身:360×265×110構成部品1FSC認証認定FSC認証番号C134978内容量1ケース(40枚)
注意
※果物は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33409164L-2406FS
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする