ヤマニパッケージ
フルーツトレー
さくらんぼ500gパックが入ります無地箱の為、イチゴ・みかん・ビワなど使い方は自由。フルーツ以外でも使用可能。
種別
果物・フルーツ
色
赤
容量
さくらんぼ500gパック
容量(g)
500
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合
質量(g)
内寸(mm)
入数
構成部品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33409277
L-2420
1ケース(100枚)
さくらんぼ500gパック×1
21.3
150×180×95
1P
2
オープン
¥
23,980
¥26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
33409313
L-2424
1ケース(60枚)
さくらんぼ500gパック×2
17.4
170×270×95H
2P
3
オープン
¥
18,980
¥20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください