曜日別特売

フルーツバスケット ミニ白

フルーツバスケット ミニ白 - ヤマニパッケージ

フルーツバスケット持ち手付 ミニサイズ 白木目柄。紙製で処分も簡単。籐籠、柳カゴよりコストダウン。国内製造で安定供給が可能となりました。積み重ねも出来、在庫スペースも軽減。

仕様本体種別果物・フルーツ寸法(mm)上260×210×200、底180×150×50質量(g)7構成部品1内容量1ケース(60枚)
注意
※果物は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33409399L-2432
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする