ヤマニパッケージ
フルーツギフト 茶 木目 小
クラフトベースに木目柄のギフト箱。りんご28玉が6個入ります。身箱浅型のカサ上げ式。
仕様
フタ・身
適合
りんご28玉6個
種別
果物・フルーツ
質量(g)
16.25
内寸(mm)
フタ:330×229×94.5
構成部品
2
内容量
1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33409444
L-2436
オープン
¥
17,980
¥19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください