ヤマニパッケージ
ゴールド3
店頭で映える豪華な金の箱。りんご28玉・もも15玉が3個入ります。身箱浅型のかさ上げ式。
仕様
フタ・身
適合
りんご28玉・もも15玉3個
種別
果物・フルーツ
質量(g)
12.5
内寸(mm)
身:330×110×95(身箱 深さ60)
構成部品
2
内容量
1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33409557
L-2447
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください