P・T白 コンテナ 中

P・T白 コンテナ 中 - ヤマニパッケージ

アメリカンテイストでオシャレなシート。フルーツ以外でいろいろな詰め合わせやディスプレーにもご使用いただけます。りんご28玉が6個入ります。積み上げてもズレないストッパー付。

仕様本体適合りんご28玉6個種別果物・フルーツ寸法(mm)290×205×95質量(g)13.28構成部品1内容量1ケース(100枚)
注意
※果物は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33409575L-2449
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする